Szerviz munkanadrág D124

Cikkszám: 145118119900D124
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
    Festék schwarz
    Konfekcióméret DE 124
    Termék fajtája Munkásnadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 145118119900D124
    EAN / GTIN 7330509306123
    Gyártó száma 145118119900D124

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²

    Zsebek
    Háti zsebek patentos és gombos záródással
    Lábzseb bújtatóval és patenttal, Lábzseb bújtatóval, telefonzseb és tolltartó zseb

    Egyéb részletek
    Identartó zseb
    Hurok, egy D-gyűrűvel
    Jó felület az átvitelhez
    Műanyag cipzáras slicc
    Metálgombok

    Funkcionalitás
    Kemény vízlepergető anyag
    Előrehajlított térdek

    Reflex
    50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalagok a lábszár körül

    Leírás:

    • Nadrág előrehajlított térdekkel és számos zsebmegoldással
    • Jegyvizsgáló zseb és telefonzseb
    • 50 mm-es fényvisszaverő szalag

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz