Menetszerszám készlet menetfúró készletekkel, 3 darabos M3-12

Cikkszám: 145117 M3-12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Metrikus menethez Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Metrikus menethez M3 − M12
Hossz 416 mm
Szélesség 221 mm
Magasság 55 mm
Termék fajtája Menetmetsző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 145117 M3-12
EAN / GTIN 4062406301514
Gyártó száma 145117 M3-12

Leírás

Kivitel:

Stabil fémdoboz fogantyúval és 2 excenteres zárral. Minden szerszám biztonságosan szállítható a saját tartójában elhelyezve és azonnal hozzáférhető. A menetfúrók a fedél nyitásakor automatikusan álló helyzetbe kerülnek. A szerszámok részletes leírását lásd az egyes termékeknél.

Tartalma:

1–1 menetfúró készlet, 3 darabos 130250 sz.: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 méret
1-1 menetmetsző 140330 sz.: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 méret
1–1 csigafúró 114030 sz.: 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 méret
1-1 állítható fordítóvas 148410 sz.: 1; 2 méret
1 szerszámtartó racsnival 148700 sz.: 85 méret
1-1 menetmetsző hajtóvas 149310 sz.: 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14 méret
1 menetvágó 477000 sz.: M/W méret
1 csavarhúzó 664300 sz.: 3×60 méret

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Menetszerszám készlet menetfúró készletekkel, 3 darabos M3-12

Menetszerszám készlet menetfúró készletekkel, 3 darabos M3-12

érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
354,96 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
494,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
494,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Szélesség 221 229 223
Profilszög 60 60 60
Metrikus menethez M3 − M12 M3 − M12 M3 − M12
Menetfajta M M M
Magasság 55 58 55
Hossz 416 418 420
Termék fajtája Menetmetsző Menetmetsző Menetmetsző

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz