Belső mikrométer a csőr méréséhez, 275-300mm

Cikkszám: 145-220
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Csőrös furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 145-220
EAN / GTIN 4946368020068
Gyártó száma 145-220
L-szám L40010 7288

Leírás

Leírás:

A Digimatic belső mikrométeres mérőműszer a következő előnyökkel rendelkezik: Keményfém mérőfelületek A referenciapont beállításához beállító etalon (opcionális) szükséges.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 275 - 300
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±12 µm
Skála: Skáladob és hüvely matt krómozott, Ø 18 mm
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, kulccsal együtt.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz