MARTOR BLADE INDUSTRIAL 145 , 10 átlátszó csomagolásban

Cikkszám: 145.60
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
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 145.60
EAN / GTIN 4002632916403
Gyártó száma 145.60
L-szám L60170 740

Leírás

Leírás:

AZ IPARI PENGE NR. A 145 by MARTOR egy kiváló minőségű, rozsdamentes acélból készült penge. Nagyon éles, és négy egymást követő vágóéle van az extra hosszú működési idő érdekében. A penge 39,0 mm hosszú, 18,4 mm széles és 0,30 mm vastag. A pengéhez használt olaj biztonságos.

AZ IPARI PENGE NR. a 145 10 darabos átlátszó csomagolásban van, a 145,60 rendelési szám alatt. elérhető. A pengét a következő MARTOR kések közé helyezheti be: SECUMAX EASYSAFE, SECUNORM 175, SECUNORM HANDY, SECUNORM HANDY MDP.
    Vágás:
    Standard csiszolás
  • Penge oldalai:
    a 1-szeres

    penge jellemzői:
    4 utas használható penge
  • Alapanyag:
    Acél

Jellemző:

  • Penge alakú téglalap alakú penge
  • lyukasztás pengék száma: 5 lyukú penge
  • Alapanyag: Acél
  • Penge rozsdamentes: Igen
  • Kés csiszolása: Standard csiszolás
  • Penge oldalai: 1-szeres
  • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
  • Vágóélek száma: 2.
  • Vágóélek: 4-szeres használat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz