Kivitel:
Főanyag
63% poliészter, 33% pamut, 4% elasztolefin, twill 2/1, sztreccs, 260 g/m²
Zsebek
Belső vonalzó zseb
Belső telefonzseb
Lábzsebek fújtatóval és patenttal, rejtett fémgombokkal
Hátzseb, egy patenttal
Külső térdvédő zseb
Belső zseb rejtett cipzáras zsebbel
Funkcionalitás
Előrehajlított térdek
2 irányú sztreccs, Karcmentes
Fontos részletek
Műanyag cipzáras slicc
Elasztik a derékvonalon
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metál nyomógombok, rejtett gombok
D-gyűrű
Reflex
Reflexiós részlet a lábszárakon
Mosás
Szakmai mosoda EN ISO 15797
Leírás:
- Ez a nadrág a Blåkläder új ipari sztreccs munkaruha-kollekciójának része
- Az ipari mosáshoz alkalmas, karcmentes nadrág teljes egészében 2 irányba nyúló anyagból készült, és rugalmas derékpánttal rendelkezik a még kényelmesebb viselet érdekében
- A rejtett funkciók közé tartozik egy belső vonalzózseb, egy cipzáras biztonsági zseb és a nyomógombok, amelyek mindegyike rendkívül megbízhatóvá teszi ezt a nadrágot, ha érzékeny felületű környezetben dolgozik
- A fényvisszaverő szegélyek szükség esetén extra láthatóságot biztosítanak
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057