Ipari nadrág stretch + térdvédők D96

Cikkszám: 144818329933D96
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
    Festék schwarz / gelb
    Konfekcióméret DE 96
    Termék fajtája Munkásnadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 144818329933D96
    EAN / GTIN 7330509760383
    Gyártó száma 144818329933D96

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    63% poliészter, 33% pamut, 4% elasztolefin, twill 2/1, sztreccs, 260 g/m²

    Zsebek
    Belső vonalzó zseb
    Belső telefonzseb
    Lábzsebek fújtatóval és patenttal, rejtett fémgombokkal
    Hátzseb, egy patenttal
    Külső térdvédő zseb
    Belső zseb rejtett cipzáras zsebbel

    Funkcionalitás
    Előrehajlított térdek
    2 irányú sztreccs, Karcmentes

    Fontos részletek
    Műanyag cipzáras slicc
    Elasztik a derékvonalon
    Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
    Metál nyomógombok, rejtett gombok
    D-gyűrű

    Reflex
    Reflexiós részlet a lábszárakon

    Mosás
    Szakmai mosoda EN ISO 15797

    Leírás:

    • Ez a nadrág a Blåkläder új ipari sztreccs munkaruha-kollekciójának része
    • Az ipari mosáshoz alkalmas, karcmentes nadrág teljes egészében 2 irányba nyúló anyagból készült, és rugalmas derékpánttal rendelkezik a még kényelmesebb viselet érdekében
    • A rejtett funkciók közé tartozik egy belső vonalzózseb, egy cipzáras biztonsági zseb és a nyomógombok, amelyek mindegyike rendkívül megbízhatóvá teszi ezt a nadrágot, ha érzékeny felületű környezetben dolgozik
    • A fényvisszaverő szegélyek szükség esetén extra láthatóságot biztosítanak

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz