Ipari nadrág stretch + térdvédők D132

Cikkszám: 144818329699D132
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
Festék mittelgrau / schwarz
Konfekcióméret DE 132
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 144818329699D132
EAN / GTIN 7330509759677
Gyártó száma 144818329699D132

Leírás

Kivitel:


Főanyag
63% poliészter, 33% pamut, 4% elasztolefin, twill 2/1, sztreccs, 260 g/m²

Zsebek
Belső vonalzó zseb
Belső telefonzseb
Lábzsebek fújtatóval és patenttal, rejtett fémgombokkal
Hátzseb, egy patenttal
Külső térdvédő zseb
Belső zseb rejtett cipzáras zsebbel

Funkcionalitás
Előrehajlított térdek
2 irányú sztreccs, Karcmentes

Fontos részletek
Műanyag cipzáras slicc
Elasztik a derékvonalon
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metál nyomógombok, rejtett gombok
D-gyűrű

Reflex
Reflexiós részlet a lábszárakon

Mosás
Szakmai mosoda EN ISO 15797

Leírás:

  • Ez a nadrág a Blåkläder új ipari sztreccs munkaruha-kollekciójának része
  • Az ipari mosáshoz alkalmas, karcmentes nadrág teljes egészében 2 irányba nyúló anyagból készült, és rugalmas derékpánttal rendelkezik a még kényelmesebb viselet érdekében
  • A rejtett funkciók közé tartozik egy belső vonalzózseb, egy cipzáras biztonsági zseb és a nyomógombok, amelyek mindegyike rendkívül megbízhatóvá teszi ezt a nadrágot, ha érzékeny felületű környezetben dolgozik
  • A fényvisszaverő szegélyek szükség esetén extra láthatóságot biztosítanak

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz