Tároló tálca 456 x 50 x 75 mm

Cikkszám: 1446924
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 1446924
EAN / GTIN 4010886811795
Gyártó száma 1446924
L-szám L60160 5286

Leírás

Leírás:

Mindig kéznél tartja a szerszámokat
Passzol a 10 x 38 mm-es négyzet alakú lyukakkal ellátott perforált lapokhoz

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 456 mm
  • Teljes magasság [mm]: 50 mm
  • Teljes hossz [mm]: 75 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 10 x 38 mm-es négyzet alakú furatokhoz: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz