M6-os menettel ellátott alaplemez

Cikkszám: 1446185
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Perforált fal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1446185
EAN / GTIN 4010886811900
Gyártó száma 1446185
L-szám L60160 5742

Leírás

Leírás:

M6-os menettel az univerzális rögzítéshez
Passzol a 10 x 38 mm-es négyzet alakú lyukakkal ellátott perforált lemezekhez
Horganyozva

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 26 mm
  • Felület: horganyzott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 10 x 38 mm-es négyzet alakú furatokhoz: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz