1/2″ Csuklós dugókulcsfej 1/2″

Cikkszám: 14440A 1/2
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14440A 1/2
EAN / GTIN 4991644357215
Gyártó száma 14440A 1/2
L-szám L60050 8377

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 67,5 mm
D1: 20,7 mm
Hosszúság: 6 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1/2″
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz