1/2″ Ütvecsavarozó dugókulcs TORX E24

Cikkszám: 14425 E24
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14425 E24
EAN / GTIN 4991644353682
Gyártó száma 14425 E24
L-szám L60050 5959

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 40 mm
Dimenzió D2: 30 mm
D1: 28,2 mm
Hosszúság: 17 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
E24
Belső Torx
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz