Csőhajlító fogó 4,75-10 mm

Cikkszám: 1442007
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Hajlítókészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1442007
EAN / GTIN 4017981241502
Gyártó száma 1442007
L-szám L60160 2028

Leírás

Leírás:

Méretek 4,75 és 10 mm Ø között 90°-ig
Két megfordítható hajlítószerszámmal 3/16″ - 1/4″ Ø (4,75 - 6 mm Ø) és 8 - 10 mm Ø
Lágy rézcsövekhez EN 1057, színesfém csövekhez, valamint vékonyfalú precíziós acélcsövekhez és fékvezeték csövekhez
Fényes nikkelezett, PVC bevonattal ellátott fogantyúkkal

Jellemző:

  • Teljes hossz [inch]: 10.2
  • Teljes hossz [mm]: 260 mm
  • Cső-Ø (min./max.) [mm]: 4,75-10,0
  • Cső-Ø (min./max.) [inch]: 3/16-3/8
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz