1/2″ Ütvecsavarozó dugókulcs 12 élű (inch) 7/8″

Cikkszám: 14406A 7/8
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14406A 7/8
EAN / GTIN 4991644387830
Gyártó száma 14406A 7/8

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 38 mm
Dimenzió D2: 29 mm
D1: 30,5 mm
Hosszúság: 14 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 7/8″
Belső dupla hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz