1/2″ Ütvecsavarozó dugókulcs 12 élű 15/16″

Cikkszám: 14405A 15/16
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 14405A 15/16
    EAN / GTIN 4991644352579
    Gyártó száma 14405A 15/16

    Leírás

    Leírás:

    Hosszúság: 38 mm
    Dimenzió D2: 30 mm
    D1: 34,5 mm
    Hosszúság: 14 mm
    Hajtás: 1/2″
    Négyszögletes aljzat
    Leszorítóerő: 15/16″
    Belső dupla hatszög
    Felület: mangán-foszfát
    Anyag: Króm Molibdén

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz