1/2″ Ütvecsavarozó dugókulcs, vékony (inch) 13/16″

Cikkszám: 14401A 13/16
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14401A 13/16
EAN / GTIN 4991644386727
Gyártó száma 14401A 13/16
L-szám L60050 9517

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 38 mm
Dimenzió D2: 29 mm
D1: 29,2 mm
Hosszúság: 14 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 13/16″
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz