1/2″ Ütvecsavarozó dugókulcs (mm) 17 mm

Cikkszám: 14400M 17mm
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14400M 17mm
EAN / GTIN 4991644350124
Gyártó száma 14400M 17mm
L-szám L60050 1580

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 38 mm
Dimenzió D2: 30 mm
D1: 25,7 mm
Hosszúság: 12 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 17 mm
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz