1/2″ Speciális dugókulcs hegesztőcsavarokhoz 38 mm

Cikkszám: 14400-8WN
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14400-8WN
EAN / GTIN 4991644350797
Gyártó száma 14400-8WN
L-szám L60050 8184

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 38 mm
Dimenzió D2: 25 mm
D1: 18,3 mm
Hosszúság: 8 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 8 mm
Négyszögletes aljzat
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz