Csővágó 4-32 mm

Cikkszám: 1439510
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Sorjázó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1439510
EAN / GTIN 4017981232012
Gyártó száma 1439510
L-szám L60160 2617
Gyártó GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Univerzálisan alkalmazható hidraulikus és precíziós acélcsövekhez, rézcsövekhez és egyéb színesfémekből készült csövekhez
Belső és külső géptalanításhoz
Műanyag testhez

Jellemző:

  • Kialakítás: Belső és külső sorjázáshoz
  • Teljes hossz [mm]: 45 mm
  • Cső-Ø (min./max.) [mm]: 4-32
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz