Szerviz munka nadrág Denim Stretch D104

Cikkszám: 143911418900D104
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
Festék marineblau
Konfekcióméret DE 104
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 143911418900D104
EAN / GTIN 7330509652169
Gyártó száma 143911418900D104

Leírás

Kivitel:


Főanyag
55% pamut, 30% poliészter, 15% poliamid, farmer, bevonva, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Zsebek
Hátzsebek
Belső térdvédő zsebek
Pénzzseb
Belső zsebek
Lábzseb bújtatóval, tollzseb és belső telefonzseb hálós anyagból, Lábzseb toll- és készsebbel, belső vonalzó zseb

Fontos részletek
Metál cipzáras slicc
Blåkläder hímzés hátul
Belső lábszárvarrás dupla varrással
Rejtett gombok

Funkcionalitás
Előrehajló térd
2-utas sztreccs, karcmentes

Reflex
Reflektív részletek a lábakon

Leírás:

  • Szolgálati nadrág kissé szűkebb szabással, strapabíró CORDURA® Denim sztreccs anyagból
  • Ideális, ha az autóiparban dolgozik, ahol magas követelményeket támasztanak a rugalmasság és a praktikus funkciók iránt
  • A nadrág súrlódásálló, az anyag pedig erős és rugalmas
  • Egyszerű zsebek, jó illeszkedés a testhezálló derékkal, előre behajlított lábakkal és fekete fényvisszaverő részletekkel, hogy látható legyen
  • Belső térdzsebek
  • Garmentummal mosott a puhább tapintásért

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz