Dupla csőkulcs 36 mm-es furattal

Cikkszám: 1437003
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1437003
EAN / GTIN 4010886812099
Gyártó száma 1437003

Leírás

Leírás:

Masszív kivitel 2 hatszögletű furattal
Mély lyukak a hatszögletű élek felett a hosszú menetes csavarok befogadására
A ferde oldalon a lyuk nyíltan kijön, így esztergapad befogadására is használható (pl. 26 D sz., kérjük, külön rendelje meg)
Krómozott
Krómozott, a csúcsok csiszoltak
Krómozott, a csúcsok fényezettek

Jellemző:

  • 26 D: 20
  • Vájat Ø 1: 20,00 mm
  • Beillesztési mélység 1: 33,0 mm
  • Behelyezési mélység 2: 74,0 mm
  • Teljes hossz [mm]: 355 mm
  • Fej Ø 1 [mm]: 50 mm
  • Felület: krómozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 36
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz