Leírás:
Masszív kivitel 2 hatszögletű furattal
Mély lyukak a hatszögletű élek felett a hosszú menetes csavarok befogadására
A ferde oldalon a lyuk nyíltan kijön, így esztergapad befogadására is használható (pl. 26 D sz., kérjük, külön rendelje meg)
Krómozott
Krómozott, a csúcsok csiszoltak
Krómozott, a csúcsok fényezettek
Jellemző:
- 26 D: 20
- Vájat Ø 1: 20,00 mm
- Beillesztési mélység 1: 32,0 mm
- Behelyezési mélység 2: 67,0 mm
- Teljes hossz [mm]: 340 mm
- Fej Ø 1 [mm]: 47 mm
- Felület: krómozott
- Szélesség az 1. lapon [mm]: 34
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs