Dupla csőkulcs 17 mm-es furattal

Cikkszám: 1436899
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1436899
EAN / GTIN 4010886811993
Gyártó száma 1436899
L-szám L60160 3675

Leírás

Leírás:

Masszív kivitel 2 hatszögletű furattal
Mély lyukak a hatszögletű élek felett a hosszú menetes csavarok befogadására
A ferde oldalon a lyuk nyíltan kijön, így esztergapad befogadására is használható (pl. 26 D sz., kérjük, külön rendelje meg)
Krómozott
Krómozott, a csúcsok csiszoltak
Krómozott, a csúcsok fényezettek

Jellemző:

  • 26 D: 8
  • Vájat Ø 1: 8,00 mm
  • Beillesztési mélység 1: 15,0 mm
  • Behelyezési mélység 2: 35,0 mm
  • Teljes hossz [mm]: 187 mm
  • Fej Ø 1 [mm]: 25,5 mm
  • Felület: krómozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 17
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz