Dupla csőkulcs 16 mm-es furattal

Cikkszám: 1436872
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1436872
    EAN / GTIN 4010886811986
    Gyártó száma 1436872

    Leírás

    Leírás:

    Masszív kivitel 2 hatszögletű furattal
    Mély lyukak a hatszögletű élek felett a hosszú menetes csavarok befogadására
    A ferde oldalon a lyuk nyíltan kijön, így esztergapad befogadására is használható (pl. 26 D sz., kérjük, külön rendelje meg)
    Krómozott
    Krómozott, a csúcsok csiszoltak
    Krómozott, a csúcsok fényezettek

    Jellemző:

    • 26 D: 8
    • Vájat Ø 1: 8,00 mm
    • Beillesztési mélység 1: 15,0 mm
    • Behelyezési mélység 2: 34,0 mm
    • Teljes hossz [mm]: 178 mm
    • Fej Ø 1 [mm]: 24 mm
    • Felület: krómozott
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 16
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz