1/2″ Ütvecsavarozó dugókulcs (SURFACE DRIVE) 30 mm

Cikkszám: 14310M 30mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14310M 30mm
EAN / GTIN 4991644356461
Gyártó száma 14310M 30mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 85 mm
Dimenzió D2: 30 mm
D1: 42 mm
Hosszúság: 30 mm
Magasság: 63 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 30 mm
Surface Drive
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz