1/2″ Ütvecsavarozó dugókulcs (SURFACE DRIVE) 13 mm

Cikkszám: 14310M 13mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14310M 13mm
EAN / GTIN 4991644356348
Gyártó száma 14310M 13mm
L-szám Z6E620 14310M-13

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 80 mm
Dimenzió D2: 25 mm
D1: 20,7 mm
Hosszúság: 13 mm
Magasság: 62 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 13 mm
Surface Drive
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz