1/2″ Ütvecsavarozó dugókulcs, vékony (mm) 23 mm

Cikkszám: 14301M 23mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14301M 23mm
EAN / GTIN 4991644355044
Gyártó száma 14301M 23mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 85 mm
Dimenzió D2: 29 mm
D1: 31,7 mm
Hosszúság: 23 mm
Magasság: 65 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 23 mm
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz