1/2″ Ütvecsavarozó dugókulcs (mm) 19 mm

Cikkszám: 14300M 19mm
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 14300M 19mm
    EAN / GTIN 4991644354221
    Gyártó száma 14300M 19mm

    Leírás

    Leírás:

    Hosszúság: 80 mm
    Dimenzió D2: 30 mm
    D1: 28,2 mm
    Hosszúság: 19 mm
    Magasság: 61 mm
    Hajtás: 1/2″
    Négyszögletes aljzat
    Leszorítóerő: 19 mm
    külső hatszög
    Felület: mangán-foszfát
    Anyag: Króm Molibdén

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz