1/2″ Ütvecsavarozó dugókulcs visszahúzható mágnessel 18 mm

Cikkszám: 14300G 18mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14300G 18mm
EAN / GTIN 4991644361595
Gyártó száma 14300G 18mm
L-szám L60050 8393

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 80 mm
Dimenzió D2: 30 mm
D1: 27 mm
Hosszúság: 8,5 mm
Magasság: 26,5 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 18 mm
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz