Külső mikrométer mérőpofákkal, 2-3″.

Cikkszám: 143-123
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 143-123
EAN / GTIN 4946368019857
Gyártó száma 143-123
L-szám L40010 14758

Leírás

Leírás:

Ezt a mérőpofás külső mikrométert kifejezetten a nehezen hozzáférhető helyekre tervezték.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 2 - 3″
Pontosság: ±0,00035″.
Beosztás: 0,001″
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±0,00035″.
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Mérőerő: 1-6
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: Dobozzal, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz