Külső mikrométer mérőpofákkal, 1-2″.

Cikkszám: 143-122
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 143-122
EAN / GTIN 4946368019840
Gyártó száma 143-122
L-szám L40010 14756

Leírás

Leírás:

Ezt a mérőpofás külső mikrométert kifejezetten a nehezen hozzáférhető helyekre tervezték.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 1 - 2″.
Pontosság: ±0,0003″.
Beosztás: 0,001″
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±0,0003″.
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Mérőerő: 1-6
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: Dobozzal, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz