Külső mikrométer, 50-75 mm-es mérőcsőrrel

Cikkszám: 143-103
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 143-103
EAN / GTIN 4946368019734
Gyártó száma 143-103
L-szám L40010 165

Leírás

Leírás:

Ezt a mérőcsőrös külső mikrométert kifejezetten a nehezen hozzáférhető helyekre fejlesztették ki.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 50 - 75
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±7 µm
Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott, Ø 18 mm
Mérőerő: 1-6
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozzal, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz