Külső mikrométer, 25-50 mm-es mérőkalauzokkal

Cikkszám: 143-102
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 143-102
EAN / GTIN 4946368019727
Gyártó száma 143-102
L-szám L40010 357

Leírás

Leírás:

Ezt a mérőpofás külső mikrométert kifejezetten a nehezen hozzáférhető helyekre tervezték.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 25 - 50
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±6 µm
Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott, Ø 18 mm
Mérőerő: 1-6
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozzal, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz