Erő kombinált fogó 160 mm, mártott szigeteléssel

Cikkszám: 1429574
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Multifunkciós fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1429574
    EAN / GTIN 4010886812334
    Gyártó száma 1429574

    Leírás

    Leírás:

    DIN ISO 5746 szerinti kialakítás
    A legkeményebb folyamatos használatra
    Nagy kar a könnyebb munkavégzésért
    Induktívan edzett precíziós vágóélek, extra hosszú, vágóél keménysége 62 - 64 HRC
    Kerekes és lapos anyagokhoz
    Minden huzalhoz, kemény huzal/zongorahuzal is, 1,6 mm
    GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, ejtve kovácsolt, olajban edzett és edzett
    TL típus = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúval
    Az erőfogók 35%-kal kevesebb erőkifejtést jelentenek
    Vágott fogófelület a különösen jó fogásért
    Gorombás fogófelület a csavarok, csövek stb. biztos tartásához.

    Jellemző:

    • Pofa alakja: lapos pofák
    • Pofa hossza L3 [mm]: 35 mm
    • Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
    • Teljes szélesség [mm]: 50 mm
    • Teljes magasság [mm]: 14 mm
    • Teljes hossz [mm]: 163 mm
    • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
    • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
    • Fej szélessége 1 [mm]: 22,8 mm
    • Fejvastagság T1 [mm]: 10,4 mm
    • Anyag: Edzett acél
    • A vágóél alakja: ferdével
    • A vágóél keménysége: 62 - 64 HRC
    • Vágási kapacitás (max.): 1,6
    • Szélesség W4 [mm]: 5,8 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Szikramentes változat: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz