Nyomatékkulcs DREMOMETER DZ A+S 22Z 140-620 Nm

Cikkszám: 1427083
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1427083
EAN / GTIN 4002805925942
Gyártó száma 1427083
L-szám L60160 559

Leírás

Leírás:

Műszaki előny/funkció:
Rögzítés és rögzítés (A+S) kizárja a véletlenszerű vagy manipulált beállítást, így nagyobb folyamatbiztonságot nyújt a felhasználó számára
A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztályú DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerinti osztályozás, inkl. A maximálisan megengedett +/- 3 %-os eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %
Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház egy darab alumíniumból készült) és érzéketlen, nagyon műhelybarát
A szerszám alkalmazástól függően előre (pl. felcsúsztatható kulcs) és hátrafelé (pl. villáskulcs) egyaránt elvégezhető a beállítás. (pl. nyitott végű csavarkulcs) vagy oldalra (pl. fordítható racsnis és dugókulcs)
Kizárólag a nyél közepén használható - ne használjon hosszabbítócsövet, különben az értékek eltolódhatnak (kivéve a DXZ modell - itt a DREMOMETER-t a hosszabbítócsővel kalibrálták és állították be)
Kizárólag egységes öltésmérettel rendelkező, felcsatolható szerszámokkal használható - különben az értékek eltolódhatnak. Figyelje meg a bizonyítványon lévő mérőórát. Csak GEDORE eredeti tartozékokat használjon
A szerszámtartó nagy keresztmetszete a csapszeg maximális nyomatékot továbbít
Különösen alacsony kopás a karmechanizmus csökkentett erejének köszönhetően
Kovácsolt karlánc a cég saját minőségi kovácsműhelyéből
Nagyfokú pontosság még nagy igénybevétel esetén is
Egyszerű működés - gyors és biztonságos nyomatékhúzás
Kényelmes beállítás a karmechanizmuson lévő vonzó, rögzíthető állítógombnak köszönhetően, rögzíthető állítógomb a fogantyú végén
DIN EN ISO 6789-2 szerinti vizsgálati tanúsítvánnyal: 2017, a cég saját DAkkS laboratóriumán keresztül a nemzeti szabványra visszavezethető
Fixált trimmer sorozatgyártáshoz, ahol mindig ugyanazt az értéket kell meghúzni
Ha fix gyári beállításra van szükség, kérjük, rendeléskor adja meg az N-m értéket (ár kérésre).

Jellemző:

  • Távolság ház - középhajtás [mm]: 18 mm
  • Hajtás típusa/hajtás: Hajtócsap
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
  • Felvételi szélesség [mm]: 22 mm
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 100 lbf ft - 450 lbf ft
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 140 Nm - 620 Nm
  • Nyomatékkulcs típusa:
    • DZ
    • A+S
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Soros összeszerelés
    • Feldolgozás
  • Teljes szélesség [mm]: 45 mm
  • Teljes magasság [mm]: 35 mm
  • Teljes hossz [mm]: 834,5 mm
  • Karhosszúság hajtásoldal [mm]: 49 mm
  • Karhosszúság fogantyúoldal [mm]: 785,5 mm
  • Kalibrációs hossz [mm]: 768 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 45,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 35 mm
  • Anyag: Alumínium ötvözet
  • Precíziós: +/- 3 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Biztosító: Tűzár
  • Skálabeosztás: 10
  • Skálaosztás [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Skálaosztás [Nm]: 10 Nm
  • Skála típusa: Kettős
  • Stichméret [metrikus]: 45,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Fix beállítás: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Ipari
    • Építőipari és haszongépjárművek
    • Katonai
    • Műszaki
    • Műszaki
    • Vasút
    • Olaj és gáz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz