4-way-stretch szolgálati nadrág D100

Cikkszám: 142216459956D100
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
Festék schwarz / rot
Konfekcióméret DE 100
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 142216459956D100
EAN / GTIN 7330509735091
Gyártó száma 142216459956D100

Leírás

Kivitel:


Főanyag
92% poliamid, 8% elasztán, kettős szövésű, 4 irányú sztreccs 230 g/m²

Zsebek
Csípcsontzseb cipzárral, bal oldali lábzseb patenttal és rejtett mágnesgombbal, belső telefonzseb hálós anyagból
Rajzseb kés- és tollzsebbel
Belső zseb rejtett cipzáras zsebbel

Kivitel
Gombokkal állítható lábszár alja, Rugalmas nadrág alján

Details
Jó átvihető felület
Műanyag cipzáras slicc
D gyűrű a derékban, Rugalmas derékban
Metálgombok, Rejtett gombok

Funkcionalitás
Előrehajló térdek
4-utas sztreccs, Hálós panel hátul a térdnél, Karcmentes

Világítás
CORDURA® megerősített lábszár alja, CORDURA® megerősített zsebek

Reflex
Fekete fényvisszaverő részletek

Leírás:

  • Kényelmes, 4 irányba nyúló szálból készült, karcmentes szolgálati nadrág, amely munkahelyen és szabadidős munkában egyaránt viselhető
  • A nadrág karcsúbb szabású és feszesebb megjelenésű, ami manapság sok felhasználó körében népszerű
  • A rugalmas derékpánt további kényelmet biztosít
  • A szegélyek állíthatóak, a térd hátsó részén található hálós betét pedig fokozott szellőzést biztosít
  • A kényelmetlen munkanapok már csak távoli emlék

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz