MARTOR penge TRAPEZKLINGE 142 , 10 adagolóban

Cikkszám: 142.70
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
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 142.70
EAN / GTIN 4002632914065
Gyártó száma 142.70
L-szám ZSL020 123

Leírás

Leírás:

A trapézpenge nem A 142 by MARTOR egy kiváló minőségű, rozsdamentes acélból készült penge. Nagyon éles, és két egymást követő vágóéle van a hosszabb használat érdekében. A széles köszörülés megkönnyíti a vágást. A penge 58,4 mm hosszú, 19 mm széles és 0,45 mm vastag. A pengéhez használt olaj biztonságos.

A trapézpenge nem a 142 a 142,70 rendelési számon kapható a 10 darabos pengeadagolóban. elérhető.
    Vágás:
    Széles vágású
  • Penge oldalai:
    a 2-szeres

    penge jellemzői:
    2 utas használható penge
  • Alapanyag:
    Acél

Jellemző:

  • Penge alakú trapézpenge
  • lyukasztás pengék száma: 3 lyukú penge
  • Alapanyag: Acél
  • Penge rozsdamentes: Igen
  • Kés csiszolása: Széles vágású
  • Penge oldalai: 2-szeres
  • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
  • Vágóélek száma: 1.
  • Vágóélek: 2-szeres használat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz