Üthető csillagkulcs 70 mm

Cikkszám: 1416405
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1416405
EAN / GTIN 4010886806067
Gyártó száma 1416405

Leírás

Leírás:

Különösen nehéz szerelvényekhez
Használja kalapáccsal vagy pneumatikus kalapáccsal a meghúzáshoz és meglazításhoz
Forgolt kovácsolás, homokfúvott kivitelben

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 406 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 126,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 50 mm
  • Felület: homokfúvott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 70

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz