Feltűzhető csillagkulcs, 27 mm-es kurblival

Cikkszám: 1415875
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1415875
EAN / GTIN 4010886805541
Gyártó száma 1415875
L-szám L60160 2981

Leírás

Leírás:

Különösen nehéz szerelvényekhez
Használja kalapáccsal vagy pneumatikus kalapáccsal a meghúzáshoz és meglazításhoz
Forgolt kovácsolás, homokfúvott kivitelben

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 270 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 51,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 25 mm
  • Felület: homokfúvott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 27
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz