Menetmetsző W3

Cikkszám: 141550 W3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

BSW Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: BSW
  • Profilszög: 55
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: EN 22568

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetméret W3
    Menetfajta BSW
    Profilszög 55 fok
    Szerszámanyag HSS
    Szabvány EN 22568
    Menet / coll 3,5
    Menet ⌀ 76,2 mm
    Külső ⌀ 120 mm
    Magasság 36 mm
    Tűrési osztály közepes
    Vágásirány jobbos
    Termék fajtája Menetmetsző

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 141550 W3
    EAN / GTIN 4062406223960
    Gyártó száma 141550 W3

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    Acél < 500 N/mm²
    P
    Acél < 750 N/mm²
    P
    Olaj
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Zárt, előhasított forma; kétoldali terelőéllel a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. 1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.

    Felhasználás:

    Whitworth-menethez BS84 BSW szabvány szerint a középső tűrésmezőben.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz