1/2″ Ütvecsavarozó dugókulcs, csuklóval 19 mm

Cikkszám: 14146M-200 19mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14146M-200 19mm
EAN / GTIN 4991644359776
Gyártó száma 14146M-200 19mm
L-szám L60050 4549

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 200 mm
Dimenzió D2: 25 mm
D1: 28 mm
Hosszúság: 11,5 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 19 mm
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz