1/2″ Ütvecsavarozó dugókulcs, csuklóval 10 mm

Cikkszám: 14146M-200 10mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14146M-200 10mm
EAN / GTIN 4991644359714
Gyártó száma 14146M-200 10mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 200 mm
Dimenzió D2: 25 mm
D1: 16 mm
Hosszúság: 6,5 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 10 mm
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz