1/2″ Ütvecsavarozó dugókulcs 13 mm

Cikkszám: 14145M-200 13mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14145M-200 13mm
EAN / GTIN 4991644359134
Gyártó száma 14145M-200 13mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 200 mm
Dimenzió D2: 25 mm
D1: 20,7 mm
Hosszúság: 13 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 13 mm
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz