1/2″ Ütvecsavarozófej bit tartóval 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, XZN M8

Cikkszám: 14134X-98 M8
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14134X-98 M8
EAN / GTIN 4991644362691
Gyártó száma 14134X-98 M8
L-szám L60050 9446

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 98 mm
Dimenzió D2: 25 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
M8
XZN
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz