1/2″ Ütvecsavarozófej bit tartóval 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, XZN M14

Cikkszám: 14134X-98 M14
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14134X-98 M14
EAN / GTIN 4991644362721
Gyártó száma 14134X-98 M14
L-szám L60050 8928

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 98 mm
Dimenzió D2: 25 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
M14
XZN
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz