1/2″ Ütvecsavarozófej bit tartóval 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX T50

Cikkszám: 14134T-98 T50
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14134T-98 T50
EAN / GTIN 4991644362431
Gyártó száma 14134T-98 T50
L-szám L60050 9304

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 98 mm
Dimenzió D2: 25 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
T50
Külső torx
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz