1/2″ Ütvecsavarozófej bit tartóval 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORXPLUS 60IP

Cikkszám: 14134T-98 60IP
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14134T-98 60IP
EAN / GTIN 4991644362608
Gyártó száma 14134T-98 60IP
L-szám L60050 10677

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 98 mm
Dimenzió D2: 25 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
60IP
Torx Plus
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz