1/2″ Ütvecsavarozófej bit tartóval 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORXPLUS 30IP

Cikkszám: 14134T-98 30IP
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14134T-98 30IP
EAN / GTIN 4991644362561
Gyártó száma 14134T-98 30IP
L-szám L60050 10912

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 98 mm
Dimenzió D2: 25 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
30IP
Torx Plus
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz