1/2″ Ütvecsavarozófej bit tartóval 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX T40

Cikkszám: 14134T-58 T40
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14134T-58 T40
EAN / GTIN 4991644362356
Gyártó száma 14134T-58 T40
L-szám L60050 8583

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 58 mm
Dimenzió D2: 25 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
T40
Külső torx
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz