1/2″ Ütvecsavarozófej bit tartóval 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, belső hatszög 4 mm

Cikkszám: 14134M-98 4mm
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14134M-98 4mm
EAN / GTIN 4991644362219
Gyártó száma 14134M-98 4mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 98 mm
Dimenzió D2: 25 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 4 mm
Külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz