1/2″ Ütvecsavarozófej bit tartóval 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, belső hatszög 14 mm

Cikkszám: 14134M-98 14mm
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
    Termék fajtája Bittartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 14134M-98 14mm
    EAN / GTIN 4991644362271
    Gyártó száma 14134M-98 14mm
    L-szám L60050 8442

    Leírás

    Leírás:

    Hosszúság: 98 mm
    Dimenzió D2: 25 mm
    Hajtás: 1/2″
    Négyszögletes aljzat
    Leszorítóerő: 14 mm
    Külső hatszög
    Felület: mangán-foszfát
    Anyag: Króm Molibdén

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz